撹拌棒 一斗缶のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
101件の「撹拌棒 一斗缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトマゼラー」、「攪拌 ビット」、「ミニローラー」などの商品も取り扱っております。
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 形状 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm) 500、ブレード:28 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
999 税込1,099
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質 軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm) 700 使用可能機種 電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm) 6.35 適正回転数(min-1) 約200~700 ブレード径(Φmm) 60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

大塚刷毛製造ひらくん棒
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm) 500 シャフト径(Φmm) 11 適合工具 電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸) 快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根) 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。 種別 先丸 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 約20 厚さ(mm) 約4.7(除目盛) 全長(mm) 318 質量(g) 約32/本 目盛 (塗料:硬化剤)4:1/10:1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃) ステン鋼 全長(mm) 195 刃幅(mm) 93 刃厚(mm) 1.3 材質(柄部) 木製 柄厚さ(mm) 20 柄幅(mm) 30
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 特殊鋼 寸法(mm) 300、ブレード:28 全長(mm) 300 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~2400 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 28
1個
699 税込769
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 形状 スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm) 500、ブレード:60 全長(mm) 500 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~1200 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g) 250 材質(シャフト) スチール 撹拌量(kg) 7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:68 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード ダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷


静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種 チャック付ドリル用 材質 スチール
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質 軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm) 6.35/六角軸 適合チャック 10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~2400 適合寸法(mm) 一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm) 11 適合工具 電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm) 閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質 柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷